品番 : EA164HB-58
品名 : 1・1/2"DRx 58mm インパクトソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 17400M-58 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1-1/2”(38.1mm) | 対辺 | 58mm |
| 外径 | 88mm | 全長 | 90mm |
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0484ページ | ||||
