詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164MB-36

品名 : 1/2"DRx36mm インパクトソケット

仕様

メーカー TONE 型番 4NV-36
差込角 1/2” 対辺 36mm
外径 50mm 全長 51mm
追加説明
カタログ価格

2,380 (税抜)/ 2,618 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/10/14 09:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0485ページ
バリエーション一覧
EA164MB-8 1/2"DRx 8mm インパクトソケット
EA164MB-9 1/2"DRx 9mm インパクトソケット
EA164MB-10 1/2"DRx10mm インパクトソケット
EA164MB-11 1/2"DRx11mm インパクトソケット
EA164MB-12 1/2"DRx12mm インパクトソケット
EA164MB-13 1/2"DRx13mm インパクトソケット
EA164MB-14 1/2"DRx14mm インパクトソケット
EA164MB-15 1/2"DRx15mm インパクトソケット
EA164MB-16 1/2"DRx16mm インパクトソケット
EA164MB-17 1/2"DRx17mm インパクトソケット
EA164MB-18 1/2"DRx18mm インパクトソケット
EA164MB-19 1/2"DRx19mm インパクトソケット
EA164MB-20 1/2"DRx20mm インパクトソケット
EA164MB-21 1/2"DRx21mm インパクトソケット
EA164MB-22 1/2"DRx22mm インパクトソケット
EA164MB-23 1/2"DRx23mm インパクトソケット
EA164MB-24 1/2"DRx24mm インパクトソケット
EA164MB-26 1/2"DRx26mm インパクトソケット
EA164MB-27 1/2"DRx27mm インパクトソケット
EA164MB-28 1/2"DRx28mm インパクトソケット
EA164MB-29 1/2"DRx29mm インパクトソケット
EA164MB-30 1/2"DRx30mm インパクトソケット
EA164MB-32 1/2"DRx32mm インパクトソケット
EA164MB-33 1/2"DRx33mm インパクトソケット
EA164MB-34 1/2"DRx34mm インパクトソケット
EA164MB-35 1/2"DRx35mm インパクトソケット
EA164MB-36 1/2"DRx36mm インパクトソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA164MB-24です。
  • 画像はEA164MB-24です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top