品番 : EA164MB-21
品名 : 1/2"DRx21mm インパクトソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4NV-21 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 21mm |
| 外径 | 31mm | 全長 | 40mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/17 21:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0476ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA164MB-17です。
