品番 : EA164MB-15
品名 : 1/2"DRx15mm インパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4NV-15 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 15mm |
外径 | 23mm | 全長 | 38mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 08:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0499ページ |
拡大
画像はEA164MB-17です。