品番 : EA164MB-25
品名 : 1/2"DRx25mm インパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4NV-25 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 25mm |
外径 | 37mm | 全長 | 44mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 09:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大
画像はEA164MB-24です。