品番 : EA164MB-34
品名 : 1/2"DRx34mm インパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4NV-34 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 34mm |
外径 | 47mm | 全長 | 48mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,380 円(税抜)/ 2,618 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/28 17:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0499ページ |
拡大
画像はEA164MB-24です。