品番 : EA304AP-12
品名 : φ1.6mm 交換用こて先 (EA304AP用)
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | T20-D16 |
---|---|---|---|
こて先 | φ1.6mm | 先端長 | 12mm |
EA304AP用の交換用こて先です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 19:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0701ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)