品番 : EA304AP-19
品名 : φ3.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | T20-1610 |
---|---|---|---|
こて先 | φ3mm | 先端長 | 10mm |
EA304AP用の交換用こて先です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,800 円(税抜)/ 5,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/18 01:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0701ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)