品番 : EA304AP-17
品名 : φ5.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | T20-K |
|---|---|---|---|
| こて先 | φ5mm | こて先長 | 14mm |
| 先端角度 | 45° | ||
| EA304AP-100、旧EA304AP交換用こて先 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,890 円(税抜)/ 5,379 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 18:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0691ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA304AP-100 : [EA304AP用] 窒素ガス半田ごて |
ウェブカタログ画像
拡大
単位:mm
