品番 : EA304AP-8
品名 : φ2.0mm 交換用こて先 (EA304AP用)
仕様
メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | T20-BCM2 |
---|---|---|---|
こて先 | φ2mm | 先端長 | 12mm |
先端 | 45℃ | ||
EA304AP用の交換用こて先です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 23:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0701ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)