品番 : EA304AP-16
品名 : R0.2mm 交換用こて先 (EA304AP用)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | T20-J02 |
|---|---|---|---|
| こて先 | R0.2mm | 先端長 | 9mm+3.5mm(先端曲がった部分) |
| 先端角度 | 30℃ | ||
| EA304AP用の交換用こて先です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/26 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0701ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
