品番 : EA311CB-22
品名 : 1.2mm/1kg 巻はんだ
仕様
メーカー | 三光金属 | 型番 | RH60 |
---|---|---|---|
フラックス入り | |||
錫/鉛(%) | 60/40 | 線径(mm) | 1.2 |
巻(g) | 1,000 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
11,100 円(税抜)/ 12,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/05/15 19:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0719ページ |
代替品
|