品番 : EA311CC-3
品名 : 1.6mm/200g 巻はんだ
仕様
メーカー | 三光金属 | 型番 | H60A |
---|---|---|---|
仕様 | フラックス無 | 線径(mm) | 1.6 |
巻(g) | 200 | 用途 | ステンレス用はんだ・金属加工・基板はんだ付 |
錫/鉛(%) | 60/40 | 融点 | 190度 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,620 円(税抜)/ 2,882 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/06/17 01:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0704ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)