品番 : EA311CC-24
品名 : 2.0mm/1Kg 巻はんだ
仕様
メーカー | 三光金属 | 型番 | H60A |
---|---|---|---|
フラックス無 | |||
用途 | ステンレス用はんだ・金属加工・基板はんだ付 | 融点 | 190度 |
錫/鉛(%) | 60/40 | 線径(mm) | 2.0 |
巻(g) | 1,000 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/28 18:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 0719ページ |
拡大