品番 : EA323-4
品名 : 2.8mm ソダーウィック(10巻)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
半田吸い取り | |||
長さ | 1.5m | 幅 | 2.8mm |
---|---|---|---|
SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。 | |||
細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。 | |||
入数 | 10 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/19 20:29現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|