詳細表示

このページのURL:

品番 : EA351CL-20

品名 : 20A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

仕様

内フランジパッキン
JIS管フランジ用
JIS10K
使用温度範囲 -100~183℃
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです。
呼び径 20A 厚み 1.5mm
追加説明
カタログ価格

210 (税抜)/ 231 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2025/11/03 21:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1510ページ
バリエーション一覧
EA351CL-10 10A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CL-15 15A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CL-20 20A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CL-25 25A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CL-32 32A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CL-40 40A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CL-50 50A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CL-65 65A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CL-80 80A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CL-100 100A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CL-125 125A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CL-150 150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CM-15 15A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CM-20 20A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CM-25 25A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CM-32 32A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CM-40 40A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CM-50 50A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CM-65 65A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CM-80 80A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CM-100 100A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CM-125 125A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CM-150 150A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CN-10 10A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CN-15 15A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CN-20 20A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CN-25 25A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CN-32 32A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CN-40 40A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CN-50 50A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CN-65 65A/3.0mm 内フランジパッキン(JISA10K)
EA351CN-80 80A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CN-100 100A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CN-125 125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
EA351CN-150 150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
メイン画像

資料

サイズ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top