品番 : EA351CM-50
品名 : 50A/2.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
仕様
内フランジパッキン | |||
JIS管フランジ用 | |||
JIS10K | |||
使用温度範囲 | -100~183℃ | ||
---|---|---|---|
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、ノンアス仕様のガスケットです。 | |||
呼び径 | 50A | 厚み | 2.0mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/05/02 22:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1526ページ |