品番 : EA354EH-62
品名 : [M/ 親指用 ] 指サック
仕様
メーカー | ウインセス | 型番 | 4008-M(親指) |
---|---|---|---|
サイズ | M | 内径(mm) | 54 |
高さ(mm) | 39 | 用途 | 親指用 |
材質 | ポリエステル(PUコーティング) | 入数 | 1個 |
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。 | |||
全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/18 13:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2301ページ |
拡大