品番 : EA354EH-65
品名 : [3L/ 親指用 ] 指サック
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | 4008-3L(親指) |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 内径:60 高さ:48 |
用途 | 親指用 |
| サイズ | 3L | 材質 | ポリエステル(PUコーティング) |
| 入数 | 1個 | ||
| 指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。 | |||
| 全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/11/03 11:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2261ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
