品番 : EA354EH-64B
品名 : [LL/ 親指用 ] 指サック(10個)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | 4008-LL(親指) |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 内径(mm) | 58 |
| 高さ(mm) | 45 | 材質 | ポリエステル(PUコーティング) |
| 入数 | 10個 | 用途 | 親指用 |
| 指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。 | |||
| 全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/07 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2201ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入
