詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354EH-62B

品名 : [M/ 親指用 ] 指サック(10個)

仕様

メーカー ウインセス 型番 4008-M(親指)
サイズ M 内径(mm) 54
高さ(mm) 39 材質 ポリエステル(PUコーティング)
入数 10個 用途 親指用
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
追加説明
カタログ価格

3,300 (税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/03 10:23現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2261ページ
バリエーション一覧
EA354EH-61 [S/ 親指用 ] 指サック
EA354EH-62 [M/ 親指用 ] 指サック
EA354EH-63 [L/ 親指用 ] 指サック
EA354EH-64 [LL/ 親指用 ] 指サック
EA354EH-65 [3L/ 親指用 ] 指サック
EA354EH-61B [S/ 親指用 ] 指サック(10個)
EA354EH-62B [M/ 親指用 ] 指サック(10個)
EA354EH-63B [L/ 親指用 ] 指サック(10個)
EA354EH-64B [LL/ 親指用 ] 指サック(10個)
EA354EH-65B [3L/ 親指用 ] 指サック(10個)
EA354EH-71 [S/人差し指用] 指サック
EA354EH-72 [M/人差し指用] 指サック
EA354EH-73 [L/人差し指用] 指サック
EA354EH-74 [LL/人差し指用] 指サック
EA354EH-75 [3L/人差し指用] 指サック
EA354EH-71B [S/人差し指用] 指サック(10個)
EA354EH-72B [M/人差し指用] 指サック(10個)
EA354EH-73B [L/人差し指用] 指サック(10個)
EA354EH-74B [LL/人差し指用] 指サック(10個)
EA354EH-75B [3L/人差し指用] 指サック(10個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top