品番 : EA354EH-71B
品名 : [S/人差し指用] 指サック(10個)
仕様
メーカー | ウインセス | 型番 | 4008-S(人差し指) |
---|---|---|---|
サイズ | S | 内径(mm) | 50 |
高さ(mm) | 50 | 材質 | ポリエステル(PUコーティング) |
入数 | 10個 | 用途 | 人差し指用 |
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。 | |||
全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 15:34現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2261ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10個入