品番 : EA423RP-12
品名 : φ11.5/1.5mm オーリング (固定用/10個)
仕様
| 材質 | ニトリルゴム(1種A) | 内径 | 11.5mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 1.5mm | JIS番号 | S-12(N-12 |
| 入数 | 10枚 | ||
| JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。 | |||
| 耐油 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/08/25 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1302ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:10枚