品番 : EA423RP-25
品名 : φ24.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
仕様
材質 | ニトリルゴム(1種A) | 内径 | 24.5mm |
---|---|---|---|
線径 | 2.0mm | JIS番号 | S-25(N-25) |
入数 | 10枚 | ||
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。 | |||
耐油 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
225 円(税抜)/ 248 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2025/10/01 01:08現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1352ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※入数:10枚