品番 : EA423RP-31
品名 : φ31.0/2.0mm オーリング (固定用/10個)
仕様
材質 | ニトリルゴム(1種A) | 内径 | 31.0mm |
---|---|---|---|
線径 | 2.0mm | JIS番号 | S-31.5(N-31.5) |
入数 | 10枚 | ||
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。 | |||
耐油 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/08/26 06:17現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1352ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※入数:10枚