詳細表示

このページのURL:

品番 : EA423RP-16

品名 : φ15.5/1.5mm オーリング (固定用/10個)

仕様

材質 ニトリルゴム(1種A) 内径 15.5mm
線径 1.5mm JIS番号 S-16(N-16)
入数 10枚
JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
耐油
追加説明
カタログ価格

105 (税抜)/ 116 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2025/11/09 15:56現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1352ページ
バリエーション一覧
EA423RP-3 φ 2.5/1.5mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-4 φ 3.5/1.5mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-5 φ 4.5/1.5mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-6 φ 5.5/1.5mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-7 φ 6.5/1.5mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-8 φ 7.5/1.5mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-9 φ 8.5/1.5mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-10 φ 9.5/1.5mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-11 φ10.7/1.5mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-12 φ11.5/1.5mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-13 φ12.0/1.5mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-14 φ13.5/1.5mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-15 φ14.5/1.5mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-16 φ15.5/1.5mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-18 φ17.5/1.5mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-20 φ19.5/1.5mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-22 φ21.5/1.5mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-23 φ21.9/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-24 φ23.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-25 φ24.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-26 φ25.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-28 φ27.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-29 φ28.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-30 φ29.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-31 φ31.0/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-32 φ31.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-34 φ33.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-35 φ34.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-35B φ35.0/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-36 φ35.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-38 φ37.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-39 φ38.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-40 φ39.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-42 φ41.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-44 φ43.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-45 φ44.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-46 φ45.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-48 φ47.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
EA423RP-50 φ49.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※入数:10枚
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:10枚
  • ※画像は代表画像です。\n※入数:10枚
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top