品番 : EA423RP-48
品名 : φ47.5/2.0mm オーリング (固定用/10個)
仕様
| 材質 | ニトリルゴム(1種A) | 内径 | 47.5mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | 2.0mm | JIS番号 | S-48(N-48) |
| 入数 | 10枚 | ||
| JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。 | |||
| 耐油 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/09 15:58現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1352ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※入数:10枚