品番 : EA426AW-54
品名 : φ 8mm リングジョイント用樹脂スリーブ(2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | OF-408B-10P |
---|---|---|---|
材質 | 樹脂 | 適合サイズ | φ8mm(銅管) |
色 | 白 | 使用温度 | -20~60℃ |
最高使用圧力 | 0.6MPa | 使用流体 | JIS1号灯油(白灯油) |
使用温度範囲 | -20~60℃ | ||
銅管用継手 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 05:37現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA426AW-54 φ 8mm リングジョイント用樹脂スリーブ(2個) |
EA426AW-55 φ10mm リングジョイント用樹脂スリーブ(2個) |