品番 : EA439AA-181
品名 : 30x30x1800mm アングル(5本)
仕様
| 幅(mm) | 30×30 | 厚み(mm) | 3.2 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1800 | 穴径(mm) | 8.3×40 |
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ) | 入数 | 5本 |
| サイズ(mm) | (エスコ寸法図参照) t:3.2、A:30、B:30、D:40、D2:8.3、E:穴なし、L:1800 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 05:43現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1121ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数5本
