品番 : EA439AA-182
品名 : 40x40x1800mm アングル(5本)
仕様
幅(mm) | 40×40 | 厚み(mm) | 3.2 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 1800 | 穴径(mm) | 11×40 |
釘穴 | φ4.5mm | 材質 | スチール(ユニクロメッキ) |
入数 | 5本 | サイズ(mm) | (エスコ寸法図参照) t:3.2、A:40、B:40、D:40、D2:11、E:4.5、L:1800 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 23:51現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1164ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数5本