詳細表示

このページのURL:

品番 : EA439AA-183

品名 : 50x50x1800mm アングル(5本)

仕様

幅(mm) 50×50 厚み(mm) 4.5
全長(mm) 1800 穴径(mm) 13×40
材質 スチール(ユニクロメッキ) 入数 5本
サイズ(mm) (エスコ寸法図参照)
t:4.5、A:50、B:50、D:40、D2:13、E:穴なし、L:1800
追加説明
カタログ価格

36,200 (税抜)/ 39,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/18 07:11現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 1164ページ
バリエーション一覧
EA439AA-41 30x30x400mm アングル
EA439AA-91 30x30x900mm アングル
EA439AA-181 30x30x1800mm アングル(5本)
EA439AA-42 40x40x400mm アングル
EA439AA-92 40x40x900mm アングル
EA439AA-182 40x40x1800mm アングル(5本)
EA439AA-43 50x50x400mm アングル
EA439AA-93 50x50x900mm アングル
EA439AA-183 50x50x1800mm アングル(5本)
ウェブカタログ画像
入数5本
  • 入数5本
  • メッキの種類
  • t:4.5、A:50、B:50、D:40、D2:13、E:穴なし、L:1800\n単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top