品番 : EA439AA-91
品名 : 30x30x900mm アングル
仕様
| 材質 | スチール(ユニクロメッキ) | 全長(L) | 900mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | t(厚み):3.2mm A、B(幅):30mm |
穴サイズ(D×D2) | 40×8.3mm |
| 重量 | 約912g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/15 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1121ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
