詳細表示

このページのURL:

品番 : EA439AA-92

品名 : 40x40x900mm アングル

仕様

材質 スチール(ユニクロメッキ) 釘穴(E) φ4.5mm
全長(L) 900mm サイズ t(厚み):3.2mm
A、B(幅):40mm
穴サイズ(D×D2) 40×11mm 重量 約1236g
追加説明
カタログ価格

2,540 (税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/15 05:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1121ページ
バリエーション一覧
EA439AA-41 30x30x400mm アングル
EA439AA-91 30x30x900mm アングル
EA439AA-181 30x30x1800mm アングル(5本)
EA439AA-42 40x40x400mm アングル
EA439AA-92 40x40x900mm アングル
EA439AA-182 40x40x1800mm アングル(5本)
EA439AA-43 50x50x400mm アングル
EA439AA-93 50x50x900mm アングル
EA439AA-183 50x50x1800mm アングル(5本)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • ※E(釘穴)はEA439AA-42、92のみです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top