品番 : EA440XA-0.1
品名 : 20x 20x0.1mm ベース用シム(スチール製)
仕様
メーカー | 岩田製作所 | 型番 | MF020020010 |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 厚み | 0.1mm |
幅×溝幅×溝深さ | 20×9×10mm | ||
モーターベース用 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/06/14 11:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1376ページ |