品番 : EA440XB-0.2
品名 : 30x 30x0.2mm ベース用シム(スチール製)
仕様
メーカー | 岩田製作所 | 型番 | MF030030020 |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 厚み | 0.2mm |
幅×溝幅×溝深さ | 30×13×15mm | ||
モーターベース用 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/06/02 02:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1376ページ |