品番 : EA440XA-1
品名 : 20x 20x1.0mm ベース用シム(スチール製)
仕様
| メーカー | 岩田製作所 | 型番 | MF020020100 |
|---|---|---|---|
| 用途 | モーターベースの隙間調整 | 幅 | 20mm |
| 溝幅 | 9mm | 溝深さ | 10mm |
| 厚み | 1.0mm | 板厚公差 | ±0.08mm |
| 材質 | スチール | ||
| モーターベース用 | |||
| RoHS適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/24 22:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|

