詳細表示

このページのURL:

品番 : EA440XC-1

品名 : 43x 43x1.0mm ベース用シム(スチール製)

仕様

メーカー 岩田製作所 型番 MF043043100
用途 モーターベースの隙間調整 43mm
溝幅 12mm 溝深さ 22mm
厚み 1.0mm 板厚公差 ±0.08mm
材質 スチール
モーターベース用
RoHS適合品
追加説明
カタログ価格

475 (税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/02/07 15:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA440XG-24
  • 品番

    EA440XG-24

  • コメント

    変更点:入数(1枚→10枚)

バリエーション一覧
EA440XA-0.1 20x 20x0.1mm ベース用シム(スチール製)
EA440XA-0.2 20x 20x0.2mm ベース用シム(スチール製)
EA440XA-0.5 20x 20x0.5mm ベース用シム(スチール製)
EA440XA-1 20x 20x1.0mm ベース用シム(スチール製)
EA440XB-0.1 30x 30x0.1mm ベース用シム(スチール製)
EA440XB-0.2 30x 30x0.2mm ベース用シム(スチール製)
EA440XB-0.5 30x 30x0.5mm ベース用シム(スチール製)
EA440XB-1 30x 30x1.0mm ベース用シム(スチール製)
EA440XC-0.1 43x 43x0.1mm ベース用シム(スチール製)
EA440XC-0.2 43x 43x0.2mm ベース用シム(スチール製)
EA440XC-0.5 43x 43x0.5mm ベース用シム(スチール製)
EA440XC-1 43x 43x1.0mm ベース用シム(スチール製)
EA440XD-0.1 48x 48x0.1mm ベース用シム(スチール製)
EA440XD-0.2 48x 48x0.2mm ベース用シム(スチール製)
EA440XD-0.5 48x 48x0.5mm ベース用シム(スチール製)
EA440XD-1 48x 48x1.0mm ベース用シム(スチール製)
EA440XE-0.1 53x 53x0.1mm ベース用シム(スチール製)
EA440XE-0.2 53x 53x0.2mm ベース用シム(スチール製)
EA440XE-0.5 53x 53x0.5mm ベース用シム(スチール製)
EA440XE-1 53x 53x1.0mm ベース用シム(スチール製)
EA440XF-0.1 68x 68x0.1mm ベース用シム(スチール製)
EA440XF-0.2 68x 68x0.2mm ベース用シム(スチール製)
EA440XF-0.5 68x 68x0.5mm ベース用シム(スチール製)
EA440XF-1 68x 68x1.0mm ベース用シム(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • モーターベースの隙間調整にご使用いただけます。
  • シム材料スペック表
  • A:43mm  G:12mm\nB:22mm  t:1.0mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top