品番 : EA440XA-0.2
品名 : 20x 20x0.2mm ベース用シム(スチール製)
仕様
メーカー | 岩田製作所 | 型番 | MF020020020 |
---|---|---|---|
用途 | モーターベースの隙間調整 | 幅 | 20mm |
溝幅 | 9mm | 溝深さ | 10mm |
厚み | 0.2mm | 板厚公差 | ±0.03mm |
材質 | スチール | ||
モーターベース用 | |||
RoHS適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/05/01 20:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1356ページ |