品番 : EA463HB-143
品名 : 12- 20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
手締で簡単にクランプができるハンドル付
仕様
適合ホース径 | 12~20mm | ハンドル色 | 緑 |
---|---|---|---|
材質 | バンド:SUS430 ハンドル:POM スクリュー&ホールド部:スチール |
バンド幅 | 9mm |
バンド厚 | 0.6mm | 入数 | 50 |
ハンドル幅 | 約26mm | 重量(g) | 12 |
手締で簡単にクランプができるハンドル付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 36 (2025/08/02 21:11現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1152ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)