品番 : EA463HB-145
品名 : 16- 25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
手締で簡単にクランプができるハンドル付
仕様
適合ホース径 | 16~25mm | ハンドル色 | 青 |
---|---|---|---|
材質 | バンド:SUS430 ハンドル:POM スクリュー&ホールド部:スチール |
バンド幅 | 9mm |
バンド厚 | 0.6mm | 入数 | 50 |
ハンドル幅 | 約26mm | 重量(g) | 13 |
手締で簡単にクランプができるハンドル付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/08/03 01:21現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1152ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)