品番 : EA463HB-46
品名 : 16- 27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
手締で簡単にクランプができるハンドル付
仕様
適合ホース径 | 16~27mm | ハンドル色 | オレンジ |
---|---|---|---|
材質 | バンド:SUS430 ハンドル:POM スクリュー&ホールド部:スチール |
バンド幅 | 9mm |
バンド厚 | 0.6mm | ハンドル幅 | 約26mm |
重量(g) | 13 | ||
入数は2個入りです。 | |||
手締で簡単にクランプができるハンドル付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 62 (2025/08/02 21:06現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1152ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)