詳細表示

このページのURL:

品番 : EA463HB-149

品名 : 25- 40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)

手締で簡単にクランプができるハンドル付

仕様

適合ホース径 25~40mm ハンドル色
材質 バンド:SUS430
ハンドル:POM
スクリュー&ホールド部:スチール
バンド幅 9mm
バンド厚 0.6mm 入数 50
ハンドル幅 約26mm 重量(g) 17
手締で簡単にクランプができるハンドル付
追加説明
カタログ価格

3,980 (税抜)/ 4,378 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/31 17:13現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 1108ページ
バリエーション一覧
EA463HB-41 8- 12mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
EA463HB-42 10- 16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
EA463HB-43 12- 20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
EA463HB-44 12- 22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
EA463HB-45 16- 25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
EA463HB-46 16- 27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
EA463HB-47 20- 32mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
EA463HB-48 20- 35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
EA463HB-49 25- 40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
EA463HB-49.5 30- 45mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
EA463HB-50 32- 50mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
EA463HB-51 40- 60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
EA463HB-52 50- 70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
EA463HB-53 60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
EA463HB-54 70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
EA463HB-55 80-100mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
EA463HB-56 90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
EA463HB-141 8- 12mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
EA463HB-142 10- 16mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
EA463HB-143 12- 20mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
EA463HB-144 12- 22mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
EA463HB-145 16- 25mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
EA463HB-146 16- 27mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
EA463HB-147 20- 32mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
EA463HB-148 20- 35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
EA463HB-149 25- 40mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
EA463HB-149.5 30- 45mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
EA463HB-150 32- 50mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
EA463HB-151 40- 60mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
EA463HB-152 50- 70mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
EA463HB-153 60- 80mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)
EA463HB-154 70- 90mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)
EA463HB-155 80-100mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)
EA463HB-156 90-110mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top