品番 : EA463HB-147
品名 : 20- 32mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
手締で簡単にクランプができるハンドル付
仕様
| 適合ホース径 | 20~32mm | ハンドル色 | 青 |
|---|---|---|---|
| 材質 | バンド:SUS430 ハンドル:POM スクリュー&ホールド部:スチール |
バンド幅 | 9mm |
| バンド厚 | 0.6mm | 入数 | 50 |
| ハンドル幅 | 約26mm | 重量(g) | 16 |
| 手締で簡単にクランプができるハンドル付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/11 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1108ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
