品番 : EA468DB-132
品名 : φ 70/0.39mm/14メッシュ ろ過網(ステンレス製)
仕様
ざる径(mm) | 70 | 目開(mm) | 1.4 |
---|---|---|---|
メッシュ | 14 | 線径(mm) | 0.39 |
材質 | ステンレス(SUS304) | 底面の円径 | 30mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 68 (2025/09/29 01:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0619ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)