品番 : EA468DB-53
品名 : φ115/0.20/40メッシュ ろ過網(ステンレス製)
仕様
| ざる径(mm) | 115 | 目開(mm) | 0.44 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 40 | 線径(mm) | 0.2 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 底面の円径 | 57mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 106 (2025/12/08 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0619ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
