品番 : EA468DB-83
品名 : φ115/0.36/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
仕様
サイズ | Φ115(φ60)×30(H)mm | 材質 | ステンレス |
---|---|---|---|
線径 | 0.36mm | メッシュ | 16 |
目開 | 1.23mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 63 (2024/05/07 22:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0636ページ |
代替品
|
拡大