品番 : EA468DB-43
品名 : φ115/0.19/28メッシュ ろ過網(ステンレス製)
仕様
| ざる径(mm) | 115 | 目開(mm) | 0.72 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 28 | 線径(mm) | 0.19 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 底面の円径 | 57mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/03/12 23:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0609ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
