品番 : EA468DB-82
品名 : φ 70/0.36/16メッシュ ろ過網(ステンレス製)
仕様
| ざる径(mm) | 70 | 目開(mm) | 1.23 |
|---|---|---|---|
| メッシュ | 16 | 線径(mm) | 0.36 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 底面の円径 | 30mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
150 円(税抜)/ 165 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 136 (2025/11/14 19:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0619ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

