品番 : EA469AG-210A
品名 : Rc 1 " ユニオン(オーリング式/ステンレス製)
仕様
メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFU2-25 |
---|---|---|---|
呼び径(A呼称) | 25 | ねじサイズ(Rc) | 1” |
対辺(mm) | ユニオン部:59・八角 差込み部:41・八角 |
全長(mm) | 51.5 |
材質 | SUS304(SCS13A) | オーリング材質 | EPDM |
最高圧力 | 1.75MPa | 使用温度 | -20~100℃ |
使用流体 | 冷温水 | ||
吸水・給湯配管に最適なオーリング式ユニオン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,910 円(税抜)/ 3,201 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 11:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
商品はねじ込み部が41mm八角、ユニオン部が59mm八角です。