詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475AJ-812

品名 : 152x3.5mm 結束バンド(耐候性/100本)

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 AB150-IVY
結束径 φ1.0~36.0mm 全長 152mm
3.5mm 厚み 1.2mm
ループ引張強度 135N(13.77kgf) 使用温度範囲 -40~110℃
カラー アイボリー 材質 ナイロン66
入数 100本
白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすく美観を損なわない耐候性カラータイ
紫外線に強いだけでなく、耐熱性・耐摩耗性にも優れ、屋内・屋外問わずご使用いただけます。
UL難燃グレード UL94V-2
RoHS適合品
ハロゲンフリー
追加説明
カタログ価格

545 (税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 102

(2026/07/26 10:27現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1116ページ
バリエーション一覧
EA475AJ-811 100x2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475AJ-812 152x3.5mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475AJ-813 202x4.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475AJ-814 251x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475AJ-815 301x4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475AJ-816 380x7.6mm 結束バンド(耐候性/50本)
ウェブカタログ画像
入数:100本
  • 入数:100本
  • 使用イメージ
  • 単位(mm)

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top